Startseite

RITTAL SPA - RIT3328544 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 2000W - 3328544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177384491

Artikelnummer

RIT3328544

Herstellernummer

3328544

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

405 mm

Höhe:

1650 mm

Tiefe:

388 mm

SK RTT Nema 4X Parete Comfort 2000W