Startseite

RITTAL SPA - RIT3322705 FELTRI RICAMBIO - 50PZ - 3322705

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3322705 FELTRI RICAMBIO - 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 12 mm

  • Filterklasse - G2

  • Mit Filtermatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177695542

Artikelnummer

RIT3322705

Herstellernummer

3322705

Hersteller

RIT

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

12 mm

Filterklasse:

G2

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Feltro di ricambio, per ventilatori filtro, SK 3238?, LAP: 120 x 120 x 12 mm