RITTAL SPA - RIT3322700 SK FELTRO X 3322100 5PZ - 3322700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 12 mm
Filterklasse - G2
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177156159
Artikelnummer
RIT3322700
Herstellernummer
3322700
Hersteller
RIT
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
12 mm
Filterklasse:
G2
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Feltro X 3322100 5Pz


