RITTAL SPA - RIT3318610 CHILLER 230-1-50-60 RAL7035S - 3318610
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Art des Kühlmediums - Wasser
Packung
1 ST
EAN
4028177351141
Artikelnummer
RIT3318610
Herstellernummer
3318610
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Art des Kühlmediums:
Wasser
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
1000 W
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
455 mm


