RITTAL SPA - RIT3304544 RTT NEMA4X 1000W 400/460-3-50/60 INOX - 3304544
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177384330
Artikelnummer
RIT3304544
Herstellernummer
3304544
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
405 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
358 mm