Startseite

RITTAL SPA - RIT3304510 RTT COND 1000W 110-1-50/60 RAL7035 - 3304510

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3304510 RTT COND 1000W 110-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4028177322929

Artikelnummer

RIT3304510

Herstellernummer

3304510

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

950 mm

Tiefe:

260 mm

SK RTT Parete Comfort 1000W 115V