Startseite

RITTAL SPA - RIT3304508 RTT NEMA3R/4 1000W 230-1-50/60 RAL7035 - 3304508

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3304508 RTT NEMA3R/4 1000W 230-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177943698

Artikelnummer

RIT3304508

Herstellernummer

3304508

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

405 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

1020 mm

Tiefe:

358 mm

SK Condizionatore Blue e, da parete UL Type 3R/4, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, metallo, LAP: 405 x 1020 x 358 mm,