RITTAL SPA - RIT3303504 RTT NEMA4X 500W 230-1-50/60 INOX - 3303504
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177384255
Artikelnummer
RIT3303504
Herstellernummer
3303504
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
285 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
298 mm