Startseite

RITTAL SPA - RIT3303500 RTT COND 500W 230-1-50/60 RAL7035 - 3303500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3303500 RTT COND 500W 230-1-50/60 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177322844

Artikelnummer

RIT3303500

Herstellernummer

3303500

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

210 mm

SK Condizionatore 230-1-50-60