Startseite

RITTAL SPA - RIT3302300 SK RTT MINI CONDIZIONATORE - 3302300

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3302300 SK RTT MINI CONDIZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177429796

Artikelnummer

RIT3302300

Herstellernummer

3302300

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

nein

Breite:

525 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

153 mm

SK Rtt Mini Condizionatore