RITTAL SPA - RIT3286400 SK FILTRO X SK3304/3305 KIT 3PZ - 3286400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Breite - 344 mm
Höhe - 268 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177325333
Artikelnummer
RIT3286400
Herstellernummer
3286400
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite:
344 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro X Sk3304/3305


