Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

RITTAL SPA - RIT3286310 SK FILTRO METALLICO X SK 3302

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3286310 SK FILTRO METALLICO X SK 3302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 265 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177325364

Artikelnummer

RIT3286310

Herstellernummer

3286310

Hersteller

RIT

Breite:

265 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro Metallico X Sk 3302