Startseite

RITTAL SPA - RIT3286120 SK FELTRO FILTRO METALLICO 33 - 3286120

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3286120 SK FELTRO FILTRO METALLICO 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177452657

Artikelnummer

RIT3286120

Herstellernummer

3286120

Hersteller

RIT

Breite:

190 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Feltro Filtro Metallico 33