RITTAL SPA - RIT3285910 FILTRO ARIA METALLICO 380X355X10 - 3285910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 380 mm
Höhe - 355 mm
Tiefe - 10 mm
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177709232
Artikelnummer
RIT3285910
Herstellernummer
3285910
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
380 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige


