RITTAL SPA - RIT3285860 SK FILTRO METALLICO PER 3178-3179 - 3285860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 229 mm
Höhe - 168 mm
Tiefe - 8 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4028177965553
Artikelnummer
RIT3285860
Herstellernummer
3285860
Hersteller
RIT
Breite:
229 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
EMV-Ausführung:
nein
SK Filtri metallici per condizionatore SK 3178.80x/3179.80x, LAP: 229 x 168 x 8 mm


