Startseite

RITTAL SPA - RIT3285810 SK FILTRO INOX PER 3185830 - 3185530 - 3285810

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3285810 SK FILTRO INOX PER 3185830 - 3185530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 327 mm

  • Höhe - 280 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177709225

Artikelnummer

RIT3285810

Herstellernummer

3285810

Hersteller

RIT

Breite:

327 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro metallico per condizionatore Blue e+ SK 3185.830, Alluminio, spessore: 10 mm LAP: 380 x 358 x 10 mm