Startseite

RITTAL SPA - RIT3284210 SK-FILTRO METALLICO PORTE CLIMA MODULARI - 3284210

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3284210 SK-FILTRO METALLICO PORTE CLIMA MODULARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 425 mm

  • Höhe - 78 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177566163

Artikelnummer

RIT3284210

Herstellernummer

3284210

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

425 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

10 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro metallico, per porta climatizzata LAP: 425x78x10 mm