Startseite

RITTAL SPA - RIT3248000 SK SCAMB.DI CALORE 600X360X440 - 3248000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3248000 SK SCAMB.DI CALORE 600X360X440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 66 W/K

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177039247

Artikelnummer

RIT3248000

Herstellernummer

3248000

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

66 W/K

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

SK Direct Air Cooling System (DAC), montaggio sul tetto, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm