RITTAL SPA - RIT3245910 SK BLUE E+ EC VENT. 1161 MCH 100-130VAC - 3245910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Höhe - 323 mm
Breite - 323 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...130 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177997790
Artikelnummer
RIT3245910
Herstellernummer
3245910
Hersteller
RIT
Spannungsart:
AC
Höhe:
323 mm
Breite:
323 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...130 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...130 V
Tiefe:
156 mm
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


