Startseite

RITTAL SPA - RIT3245800 SK BLUE E+ EC VENT.EMV 931MCH 200-240VAC - 3245800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 323 mm

  • Breite - 323 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177997837

Artikelnummer

RIT3245800

Herstellernummer

3245800

Hersteller

RIT

Höhe:

323 mm

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Tiefe:

161 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 931 m?/h, 200 V - 240 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035