RITTAL SPA - RIT3244708 SK BLUE E+ VENT. 867/910 MCH 230VAC - 3244708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Höhe - 323 mm
Breite - 323 mm
Schutzart (IP) - IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177997905
Artikelnummer
RIT3244708
Herstellernummer
3244708
Hersteller
RIT
Spannungsart:
AC
Höhe:
323 mm
Breite:
323 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
156 mm
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
9005