Startseite

RITTAL SPA - RIT3243800 SK BLUE E+ VENT. EMV 540/590 MCH 230VAC - 3243800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3243800 SK BLUE E+ VENT. EMV 540/590 MCH 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177997943

Artikelnummer

RIT3243800

Herstellernummer

3243800

Hersteller

RIT

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

12

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

323 mm

Höhe:

323 mm

Tiefe:

114.5 mm

SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 540/590 m?/h, 230 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, BHT 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035