RITTAL SPA - RIT3243200 SK FILTRO DI USCITA 323X323MM RAL7035 - 3243200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 323 mm
Höhe - 323 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177652149
Artikelnummer
RIT3243200
Herstellernummer
3243200
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
323 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita 323X323mm Ral7035


