RITTAL SPA - RIT3243066 SK EMV FELTRI PER SK 3243/44/45.6XX-5PZ - 3243066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 294 mm
Höhe - 294 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177666252
Artikelnummer
RIT3243066
Herstellernummer
3243066
Hersteller
RIT
Breite:
294 mm
Höhe:
294 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Emv Feltri Per Sk 3243/44/45.6Xx


