Startseite

RITTAL SPA - RIT3241800 SK BLUE E+ VENT. EMV 225/245 MCH 230VAC - 3241800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 255 mm

  • Breite - 255 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177998018

Artikelnummer

RIT3241800

Herstellernummer

3241800

Hersteller

RIT

Höhe:

255 mm

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Tiefe:

129 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 225/245 m?/h, 230 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, BHT 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035