Startseite

RITTAL SPA - RIT3240710 SK BLUE E+ VENT. 218/191 MCH 115VAC - 3240710

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3240710 SK BLUE E+ VENT. 218/191 MCH 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 175 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 255 mm

  • Breite - 255 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177998124

Artikelnummer

RIT3240710

Herstellernummer

3240710

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

175 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

255 mm

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Tiefe:

129 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 218/191 m?/h, 115 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035