RITTAL SPA - RIT3240308 SK FILTRO PER 3240/3241.7XX RAL 9005 - 3240308
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 255 mm
Höhe - 255 mm
Tiefe - 45.2 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177998353
Artikelnummer
RIT3240308
Herstellernummer
3240308
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
255 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
45.2 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, LxA 255 x 255 mm, RAL 9005


