RITTAL SPA - RIT3240066 SK EMV FELTRI PER SK 3240/41.6XX - 5PZ - 3240066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 226 mm
Höhe - 226 mm
Tiefe - 17 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177666245
Artikelnummer
RIT3240066
Herstellernummer
3240066
Hersteller
RIT
Breite:
226 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
17 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Emv Feltri Per Sk 3240/41.6Xx


