Startseite

RITTAL SPA - RIT3239724 SK BLUE E+ VENT. 110 MCH 24VDC RAL 7035 - 3239724

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177998179

Artikelnummer

RIT3239724

Herstellernummer

3239724

Hersteller

RIT

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Tiefe:

105 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 110 m?/h, 24 V (DC), LxAxP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035