Startseite

RITTAL SPA - RIT3239710 SK BLUE E+ VENT. 110/125 MCH 115VAC - 3239710

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3239710 SK BLUE E+ VENT. 110/125 MCH 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177998193

Artikelnummer

RIT3239710

Herstellernummer

3239710

Hersteller

RIT

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Tiefe:

105 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, 110/125 m?/h, 115 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, LxAxP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035