RITTAL SPA - RIT3239308 SK FILTRO PER 3239.7XX RAL 9005 - 3239308
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 204 mm
Höhe - 204 mm
Tiefe - 45.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177998384
Artikelnummer
RIT3239308
Herstellernummer
3239308
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
45.8 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3239.7xx, LxA 204 x 204 mm, RAL 9005


