Startseite
Nicht mehr in Produktion

RITTAL SPA - RIT3239200 SK FILTRO DI USCITA 204X204MM RAL7035 - 3239200

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3239200 SK FILTRO DI USCITA 204X204MM RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 204 mm

  • Höhe - 204 mm

  • Tiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177651852

Artikelnummer

RIT3239200

Herstellernummer

3239200

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

204 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

24 mm

EMV-Ausführung:

nein

Mit Filtermatte:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro Di Uscita 204X204mm Ral7035