Startseite

RITTAL SPA - RIT3238824 SK BLUE E+ VENT. EMV 20 MCH 24VDC - 3238824

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 53 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 148.5 mm

  • Breite - 148.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177985544

Artikelnummer

RIT3238824

Herstellernummer

3238824

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

53 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

148.5 mm

Breite:

148.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Tiefe:

82.5 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro Blue e+, EMC, 53 m?/h, 24 V (DC), LxAxP: 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035