Startseite

RITTAL SPA - RIT3238800 SK BLUE E+ VENT. EMV 53/64 MCH 230VAC - 3238800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3238800 SK BLUE E+ VENT. EMV 53/64 MCH 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 53 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 148.5 mm

  • Breite - 148.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177997646

Artikelnummer

RIT3238800

Herstellernummer

3238800

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

53 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

148.5 mm

Breite:

148.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

82.5 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

ja

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 53/64 m?/h, 230 V, 1~, 50?Hz/60?Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035