Startseite

RITTAL SPA - RIT3238500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO - 3238500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3238500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 148.5 mm

  • Breite - 148.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177664128

Artikelnummer

RIT3238500

Herstellernummer

3238500

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

55 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

148.5 mm

Breite:

148.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...240 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventilatore-filtro TopTherm, 52 m?/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, LxAxP: 148,5 x 148,5 x 16 mm, tecnologia EC