RITTAL SPA - RIT3238400 SK FILTRO EMV PER 3238.8XX RAL 7035 - 3238400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 148.5 mm
Höhe - 148.5 mm
Tiefe - 34.2 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177998407
Artikelnummer
RIT3238400
Herstellernummer
3238400
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
148.5 mm
Höhe:
148.5 mm
Tiefe:
34.2 mm
EMV-Ausführung:
ja
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
SK Filtro di uscita Blue e+, EMC, per ventilatori-filtro 3238.8xx, LxA 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035


