RITTAL SPA - RIT3238308 SK FILTRO PER 3238.7XX RAL 9005 - 3238308
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 148.5 mm
Höhe - 148.5 mm
Tiefe - 34.2 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177997660
Artikelnummer
RIT3238308
Herstellernummer
3238308
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
148.5 mm
Höhe:
148.5 mm
Tiefe:
34.2 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3238.7xx, LxA 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005


