RITTAL SPA - RIT3237400 SK FILTRO EMV PER 3237.8XX RAL 7035 - 3237400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 116.5 mm
Höhe - 116.5 mm
Tiefe - 33.2 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177998414
Artikelnummer
RIT3237400
Herstellernummer
3237400
Hersteller
RIT
Breite:
116.5 mm
Höhe:
116.5 mm
Tiefe:
33.2 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
SK Filtro di uscita Blue e+, EMC, per ventilatori-filtro 3237.8xx, LxA 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035


