RITTAL SPA - RIT3237200 SK FILTRO DI USCITA 116,5X116,5MMRAL7035 - 3237200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 116.5 mm
Höhe - 116.5 mm
Tiefe - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177651616
Artikelnummer
RIT3237200
Herstellernummer
3237200
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
116.5 mm
Höhe:
116.5 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita 116,5X116,5mmral7035


