Startseite
Nicht mehr in Produktion

RITTAL SPA - RIT3237124 SK VENTIL.FILTRO 20M3/H 24VDC RAL7035 - 3237124

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3237124 SK VENTIL.FILTRO 20M3/H 24VDC RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177651609

Artikelnummer

RIT3237124

Herstellernummer

3237124

Hersteller

RIT

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

20 m³/h

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

Breite:

116.5 mm

Höhe:

116.5 mm

SK Ventil.Filtro 20M3/H 24Vdc Ral7035