Startseite

RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H - 3236124

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 21 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177637603

Artikelnummer

RIT3236124

Herstellernummer

3236124

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

21 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Tiefe:

25.4 mm

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventola 15 M?/H