Startseite

RITTAL SPA - RIT3235460 CONTROLLORE VELOCITA PER VENTOLE EC - 3235460

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3235460 CONTROLLORE VELOCITA PER VENTOLE EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Basiselement ohne Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4069196000016

Artikelnummer

RIT3235460

Herstellernummer

3235460

Hersteller

RIT

Montageart:

DIN-Schiene

Farbe:

grau

Anzahl der Phasen:

1

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

sonstige

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schaltkontakt:

ja

Mit Temperatursensor:

ja