Startseite

RITTAL SPA - RIT3214700 SK SCAMBIATORE HD ARIA/ACQUA 600W - 3214700

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3214700 SK SCAMBIATORE HD ARIA/ACQUA 600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177806399

Artikelnummer

RIT3214700

Herstellernummer

3214700

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

600 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

650 W

SK Scambiatore aria/acqua HD, da parete, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Termostato con valvola magnetica LAP: 220 x 526 x 100 mm