RITTAL SPA - RIT3214100 SCAMBIATORE A/W 230-1-50-60 RAL7035S - 3214100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 600 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 700 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4028177232853
Artikelnummer
RIT3214100
Herstellernummer
3214100
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
600 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
700 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC


