RITTAL SPA - RIT3212024 SK SCAMBIATORE ARIA ACQUA - 3212024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4028177430921
Artikelnummer
RIT3212024
Herstellernummer
3212024
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
300 W


