Startseite

RITTAL SPA - RIT3210100 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S - 3210100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 4000 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177429932

Artikelnummer

RIT3210100

Herstellernummer

3210100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

4000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

SK Scambiatore di calore aria/acqua, montaggio sul tetto, 4,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controllore Basic, componenti del circuito acqua in rame/ottone, LAP: 597 x 417 x 475 mm