RITTAL SPA - RIT3201990 SET CONNESSIONE SCAMBIATORI ARIA/ACQUA - 3201990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4028177709270
Artikelnummer
RIT3201990
Herstellernummer
3201990
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein


