Startseite

RITTAL SPA - RIT3201300 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER - 3201300

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3201300 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177598621

Artikelnummer

RIT3201300

Herstellernummer

3201300

Hersteller

RIT

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

ja

Breite:

125 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

155 mm

SK Cond. Termoelet 24Vdc Ral7024S