Startseite

RITTAL SPA - RIT3201200 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER - 3201200

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3201200 SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177598614

Artikelnummer

RIT3201200

Herstellernummer

3201200

Hersteller

RIT

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

125 mm

Funktion Master/Slave:

ja

Mit Heizfunktion:

ja

Höhe:

400 mm

Tiefe:

155 mm

SK Cond. Termoelet 230-1-50-60 Ral7024S