RITTAL SPA - RIT3188940 BLUE E + / DA 4000 W / CONDIZIONATORE DA - 3188940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...480 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177709591
Artikelnummer
RIT3188940
Herstellernummer
3188940
Hersteller
RIT
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...480 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Breite:
450 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
393 mm